![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/67/2061596.jpg?ts=1717020182680)
Sick - cables de connexion, YG2Z18-C60XXXM2Z1B
![SICK](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00067.gif?ts=1646344049417&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre du conducteur - 8.7 mm
gaine de protection - PUR (polyuréthane)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067061596
Réf. Fournisseur
2061596
Réf. Commerciale
Sick
diamètre du conducteur
8.7 mm
gaine de protection
PUR (polyuréthane)
connecteurs et câbles, câbles de connexion, YG2Z18-C60XXXM2Z1B, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M12, 8pôles, coudé, Mode de raccordement tête B: Connecteur mâle, M16, 12pôles, droit, Type de signal: RS-422, SSI, Câble: 0,