![Sick - cables de connexion, YF2A13-C60UB1M2A13](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/67/IM0076663.jpg?ts=1717020179320)
Sick - cables de connexion, YF2A13-C60UB1M2A13
![SICK](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00067.gif?ts=1646344049417&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur de gaine - noir
diamètre du conducteur - 4.1 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement - -25...80 °C
température extérieure admissible du câble, fixe - -40...80 °C
gaine de protection - PUR (polyuréthane)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067095991
Réf. Fournisseur
2095991
Réf. Commerciale
Sick
couleur de gaine
noir
diamètre du conducteur
4.1 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-25...80 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-40...80 °C
gaine de protection
PUR (polyuréthane)
connecteurs et câbles, câbles de connexion, YF2A13-C60UB1M2A13, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M12, 3pôles, droit, Codage A, Mode de raccordement tête B: Connecteur mâle, M12, 3pôles, droit, Codage A, Type de signal: Câb