![Sick - cables de connexion, DSL-8U04G10M025KM1](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/67/6034575.jpg?ts=1717020156789)
Sick - cables de connexion, DSL-8U04G10M025KM1
![SICK](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00067.gif?ts=1646344049417&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 10 m
finition raccordement 1 - douille
type de connecteur raccordement 2 - USB-A
nombre de pôles raccordement 1 - 4
finition raccordement 2 - douille
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067034575
Réf. Fournisseur
6034575
Réf. Commerciale
Sick
longueur
10 m
finition raccordement 1
douille
type de connecteur raccordement 2
USB-A
nombre de pôles raccordement 1
4
finition raccordement 2
douille
connecteurs et câbles, câbles de connexion, DSL-8U04G10M025KM1, Mode de raccordement tête A: Connecteur mâle, M8, 4pôles, droit, Mode de raccordement tête B: Connecteur mâle, USB-A, droit, Câble: 10 m, 4fils, PVC, Description: Non blindé,