![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/67/1219554.jpg?ts=1717020206602)
Sick - Barrages immateriels de securite, C4C-SB04530A10000
![SICK](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00067.gif?ts=1646344049417&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
portée du champ de protection - 1800 m
indice de protection (IP) - IP69K
résolution de la barrière photoélectrique - 14 mm
type de sécurité selon IEC 61496-1 - 4
avec codage des faisceaux - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084415098
Réf. Sonepar
00067219554
Réf. Fournisseur
1219554
Réf. Commerciale
Sick
portée du champ de protection
1800 m
indice de protection (IP)
IP69K
résolution de la barrière photoélectrique
14 mm
type de sécurité selon IEC 61496-1
4
avec codage des faisceaux
Non
commande cadencée possible
Non
longueur d'onde du capteur
850 nm
possibilité de mise en cascade
Non
adapté aux fonctions de sécurité
Oui
température ambiante
-30...55 °C
fondu possible
Non
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité
DeviceNet Safety
finition du raccordement électrique
câble
classe de protection du matériel
classe de protection 3
capacité de détection des éprouvettes
30 mm
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
zone de la livraison du système à sens unique
récepteur
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval
Non
avec blocage du redémarrage
Non
avec fonction silence
Non
override possible
Non
Barrages immatériels de sécurité, deTec, C4C-SB04530A10000, Variante deTec: deTec4 Core IP69K, Pièce du système: Émetteur, Domaine d'utilisation: Zones requérant une hygiène particulière, Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3, Résolution: