Sick - Barrages immateriels de securite, C2C-SA03010A10000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 24...24 V
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 24...24 V
indice de protection (IP) - IP67
résolution de la barrière photoélectrique - 14 mm
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz - 24...24 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084321993
Réf. Sonepar
00067432199
Réf. Fournisseur
1213163
Réf. Commerciale
Sick
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
24...24 V
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
24...24 V
indice de protection (IP)
IP67
résolution de la barrière photoélectrique
14 mm
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
24...24 V
type de tension
autre
adapté aux fonctions de sécurité
Oui
fondu possible
Non
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité
PROFIsafe
finition du raccordement électrique
connecteur M12
classe de protection du matériel
classe de protection 3
capacité de détection des éprouvettes
14 mm
zone de la livraison du système à sens unique
émetteur
avec blocage du redémarrage
Non
type de sécurité selon IEC 61496-1
2
avec codage des faisceaux
Non
commande cadencée possible
Non
longueur d'onde du capteur
850 nm
Barrages immatériels de sécurité, deTec, C2C-SA03010A10000, Variante deTec: deTec2 Core, Pièce du système: Émetteur, Domaine d'utilisation: Environnement industriel standard, Niveau de sécurité: Type2, PLc, SIL1, Résolution: 14 mm, Portée