![Sib Adr - Sibox 80x80x40 960 IP44](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/139/P03400_Gamme_D_rivation_Etanche_Sibox_80x80x40.jpg?ts=1704845402067)
Sib Adr - Sibox 80x80x40 960 IP44
![SIB ADR](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00139.gif?ts=1646344049315&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - montage mural/au plafond
couleur - gris
forme - carré
indice de protection (IP) - IP44
pour diamètre du tube - 20 mm
Emballage et conditions
160 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3661458034138
Réf. Sonepar
00139049669
Réf. Fournisseur
P03413
Réf. Commerciale
Sib Adr
mode de pose
montage mural/au plafond
couleur
gris
forme
carré
indice de protection (IP)
IP44
pour diamètre du tube
20 mm
entrée de l'arrière
Non
type de traversée de boîtier
membrane d'étanchéité
longueur
80 mm
plombable
Non
matériau
plastique
nombre d'entrées
6
fixation du couvercle
encliqueté
avec blindage
Non
largeur
80 mm
profondeur
40 mm
Sibox 80x80x40 960° IP44