![Sib Adr - Sibox 105x105x55 960 IP55](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/139/P03400_Gamme_D_rivation_Etanche_Sibox_105x105x55.jpg?ts=1704845439863)
Sib Adr - Sibox 105x105x55 960 IP55
![SIB ADR](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00139.gif?ts=1646344049315&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - montage mural/au plafond
couleur - gris
forme - carré
indice de protection (IP) - IP55
pour diamètre du tube - 32 mm
Emballage et conditions
60 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3661458034145
Réf. Sonepar
00139049670
Réf. Fournisseur
P03414
Réf. Commerciale
Sib Adr
mode de pose
montage mural/au plafond
couleur
gris
forme
carré
indice de protection (IP)
IP55
pour diamètre du tube
32 mm
entrée de l'arrière
Non
type de traversée de boîtier
membrane d'étanchéité
longueur
105 mm
plombable
Non
matériau
plastique
nombre d'entrées
12
fixation du couvercle
vissé
avec blindage
Non
largeur
105 mm
profondeur
55 mm
Sibox 105x105x55 960° IP55