![Sib Adr - Presse etoupe Sib-Tec M16-11 ral 7035 + ce](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/139/F7000000_-_F7020000_-_F7040000_SIB-TEC.jpg?ts=1704845283380)
Sib Adr - Presse etoupe Sib-Tec M16-11 ral 7035 + ce
![SIB ADR](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00139.gif?ts=1646344049315&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - métrique
matériau - plastique
pour diamètre de câble - 3.5...10 mm
indice de protection (IP) - IP68
taille de filetages métrique/PG - 16
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3661458288562
Réf. Sonepar
00139028856
Réf. Fournisseur
F7021601
Réf. Commerciale
Sib Adr
type de filetage
métrique
matériau
plastique
pour diamètre de câble
3.5...10 mm
indice de protection (IP)
IP68
taille de filetages métrique/PG
16
pour câble blindé
Non
fixation sans contre-écrou
Oui
inclinaison du filetage
1.5 mm
version anti-déflagration
Non
raccord à écrou de câble plat
Non
joint multi-passages
Non
avec contre-écrou
Oui
raccord à écrou divisible
Non
couleur
gris
modèle
droit
sans halogène
Non
résistant aux chocs
Oui
numéro RAL
7035
dimension du profil
22 mm
longueur de filetage
10 mm
serre cable
Non
blindé
Non
finition CEM
Non
type de garniture d’étanchéité
anneau d'étanchéité
qualité du matériau
polyamide
température d'utilisation
-40...100 °C
Presse étoupe Sib-Tec M16-11 ral 7035 + ce