![Sib Adr - Ecrou Pg 07 polyamide 6 FV ral 7035](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/139/G4000000_-_G4300000_-_H4100000_-_H4300000_Contre-Ecrou.jpg?ts=1704845066008)
Sib Adr - Ecrou Pg 07 polyamide 6 FV ral 7035
![SIB ADR](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00139.gif?ts=1646344049315&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - hexagonal
couleur - gris
type de filetage - PG
taille de filetages métrique/PG - 7
matériau - plastique
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3661458167690
Réf. Sonepar
00139016769
Réf. Fournisseur
G4107010
Réf. Commerciale
Sib Adr
forme
hexagonal
couleur
gris
type de filetage
PG
taille de filetages métrique/PG
7
matériau
plastique
avec raccordement de mise à la terre
Non
sans halogène
Oui
résistant aux chocs
Non
traitement de la surface
non traité
renforcé en fibre de verre
Non
qualité du matériau
polyamide
Ecrou Pg 07 polyamide 6 FV ral 7035