![Sib Adr - Bornes 25mm2 3 a 6 mm M6](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/139/B0500000_Borne_laiton_Mise___la_Terre.jpg?ts=1704845067014)
Sib Adr - Bornes 25mm2 3 a 6 mm M6
![SIB ADR](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00139.gif?ts=1646344049315&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - bride de mise à la terre
traitement de la surface - galvanisé à chaud
matériau - acier inoxydable
section transversale du raccordement - 25...25 mm²
largeur de serrage du conducteur plat - jusqu'à 40 mm
Emballage et conditions
50 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3661458236266
Réf. Sonepar
00139023626
Réf. Fournisseur
B0525600
Réf. Commerciale
Sib Adr
adapté à
bride de mise à la terre
traitement de la surface
galvanisé à chaud
matériau
acier inoxydable
section transversale du raccordement
25...25 mm²
largeur de serrage du conducteur plat
jusqu'à 40 mm
Bornes 25mm2 3 à 6 mm M6