![Sib Adr - Borne Polycarbonate polyamide 25mm2](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/139/B0400300_Bornes_PC_avec_Pattes_de_fixation.jpg?ts=1704845447242)
Sib Adr - Borne Polycarbonate polyamide 25mm2
![SIB ADR](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00139.gif?ts=1646344049315&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conduit principal, SE - 25...25 mm²
borne isolée - Oui
ouverture de canal de serrage, conduit principal - ouvert des deux côtés
type de raccordement - connexion à vis
traitement de la surface - laitonné
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3661458019357
Réf. Sonepar
00139001935
Réf. Fournisseur
B0404303
Réf. Commerciale
Sib Adr
section nominale du conduit principal, SE
25...25 mm²
borne isolée
Oui
ouverture de canal de serrage, conduit principal
ouvert des deux côtés
type de raccordement
connexion à vis
traitement de la surface
laitonné
Borne Polycarbonate polyamide 25mm2