Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie
Sib Adr - Boite R'PROOF diametre 68 mm profondeur 40 mm + 1 scie cloche

Sib Adr - Boite R'PROOF diametre 68 mm profondeur 40 mm + 1 scie cloche

SIB ADR

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - rond

  • mode de pose - encastré

  • couleur - orange

  • modèle - unique

  • diamètre - 68 mm

Emballage et conditions

  • 300 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3661458368417

Réf. Sonepar

00139000399

Réf. Fournisseur

P36841

Réf. Commerciale

Sib Adr

forme

rond

mode de pose

encastré

couleur

orange

modèle

unique

diamètre

68 mm

type de construction

boîte centrale

matériau

plastique

nombre d'entrées

4

fixation des appareils

visser

avec vis

Oui

Boîte R'PROOF diamètre 68 mm profondeur 40 mm + 1 scie cloche tenue au fil incadescent 960° rapport d'essai CSTB RT2015