![Sib Adr - Bac plastique 3 rangees](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/139/P06363_Bac_Plastique_3_Rang_es___P06113_Porte.jpg?ts=1714082952841)
Sib Adr - Bac plastique 3 rangees
![SIB ADR](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00139.gif?ts=1646344049315&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - noir
garnissage - plaque de montage
longueur - 296 mm
matériau - plastique
largeur - 926 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3661458331510
Réf. Sonepar
00139033151
Réf. Fournisseur
P06363
Réf. Commerciale
Sib Adr
couleur
noir
garnissage
plaque de montage
longueur
296 mm
matériau
plastique
largeur
926 mm
profondeur
160 mm
Bac plastique 3 rangées