![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/8233/NEG9RC.27_011.46.jpg?ts=1707962571562)
Sgs Trinasolar - Module photovoltaique bi-facial transparent 425Wc, N type, connecteur MC4
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 1134 mm
longueur - 1762 mm
degré d'efficacité du module - 21.3 %
courant MPP - 9.92 A
tension max. du système - 1500 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
Réf. Sonepar
08233000002
Réf. Fournisseur
TSM-425 NEG9RC.27
Réf. Commerciale
Sgs Trinasolar
largeur
1134 mm
longueur
1762 mm
degré d'efficacité du module
21.3 %
courant MPP
9.92 A
tension max. du système
1500 V
avec câble de raccordement
Oui
tension MPP
42.9 V
cadre
Oui
matériau de la cellule
monocristallin
nombre de cellules
144
capacité de charge du courant de retour
20 A
puissance MPP
425 Wp
nombre de diodes bypass
3
coefficient de température Isc
0.04 %/K
coefficient de température Uoc
-0.24 %/K
coefficient de température Pmpp
-0.3 %/K
verre avec revêtement anti-reflet
Non
couleur du cadre
noir
température d'utilisation
-40...85 °C
courant de court-circuit
10.56 A
tension à vide
50.9 V
tolérance de puissance
0...5 %
hauteur
30 mm
poids
21.1 kg
longueur du câble
1100 mm
Module photovoltaique bi-facial transparent 425Wc, connecteur MC4