SG Lighting - Facet suspension noir 3290lm 3000K Ra>80 dim 1 x interrupteur à tirette
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 0 h
indice de protection (IP) - IP20
température de couleur - 3000...3000 K
puissance du système - 27 W
flux lumineux utile - 3290 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5703821177092
Réf. Sonepar
04937117709
Réf. Fournisseur
8246094241
Réf. Commerciale
SG Lighting
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
0 h
indice de protection (IP)
IP20
température de couleur
3000...3000 K
puissance du système
27 W
flux lumineux utile
3290 lm
couleur de la lumière
blanc
type de câblage
terminaison
source lumineuse fournie
Oui
protection contre l'incendie « D »
Non
nombre de lampes/modules
1
appareillage fourni
Oui
suspension fournie
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
classe de protection
I
largeur
112 mm
réflecteur
autre
douille
autre
section de conducteur
0.75 mm²
type de connexion
autre
couleur du boîtier/corps
noir
type de tension
AC/DC
finition du paralume
autre
appareillage
driver LED courant constant
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
nombre de pôles
5
longueur
1196 mm
hauteur/profondeur
80 mm
matériau du boîtier/corps
acier
source lumineuse
LED non interchangeable
montage en ligne continue possible
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
émission de lumière
direct/indirect
répartition lumineuse
symétrique
matériau de la verrine
autre
indice de protection contre les chocs (IK)
IK00
tension nominale (Un)
220...240 V
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C
100004 h
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM3
Degré de protection (NEMA)
autre
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Non
élément de distribution de lumière
autre
efficience du luminaire
130 lm/W
variation DSI
Non
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
classe d'efficience énergétique de la lampe échangeable fournie
A++
classe d'efficience énergétique max. de la lampe échangeable
A++
classe d'efficience énergétique min. de la lampe échangeable
A
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
variation DALI-2
Non
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
non
angle de rayonnement ajustable
non
facteur de puissance (cos phi)
100
Facet suspension décorative intérieure avec interrupteur à tirette noir LED 27W 3000K 3290 lumens 122 lumens/W dimmable IRC >80 SDCM 3 durée de vie : L80/B10>100 000 heures UGR<19 matériau : matériau : acier et PMMA 230V classe I IP20