Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

SG Lighting - Evje hublot extérieur blanc 2xE27 classe I IP65

SG LIGHTING SA-NV

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 0 h

  • indice de protection (IP) - IP65

  • puissance du système - 33 W

  • flux lumineux utile - 0 lm

  • couleur de la lumière - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7021986218299

Réf. Sonepar

04937621829

Réf. Fournisseur

621829

Réf. Commerciale

SG Lighting

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

0 h

indice de protection (IP)

IP65

puissance du système

33 W

flux lumineux utile

0 lm

couleur de la lumière

blanc

avec grilles d'aération

Non

type de câblage

convient pour câblage traversant

source lumineuse fournie

Non

protection contre l'incendie « D »

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

nombre de lampes/modules

2

adapté à un montage en applique

Oui

adapté à un montage encastré

Non

appareillage fourni

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

adapté à un montage en saillie

Oui

angle de faisceau

faisceau moyen 20-40°

classe de protection

I

largeur

320 mm

diamètre externe

320 mm

douille

E27

section de conducteur

2.5 mm²

type de connexion

autre

couleur du boîtier/corps

blanc

type de tension

AC

avec détecteur de mouvement

Non

puissance de lampe acceptée

16.5...16.5 W

finition du paralume

sans

appareillage

non requis

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

largeur d'encastrement

0 mm

diamètre d'encastrement

0 mm

avec détecteur crépusculaire

Non

adapté à une suspension

Non

nombre de pôles

2

longueur

320 mm

hauteur/profondeur

85 mm

matériau du boîtier/corps

aluminium

source lumineuse

LED interchangeable

longueur d’encastrement

0 mm

montage en ligne continue possible

Non

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

émission de lumière

direct/indirect

répartition lumineuse

symétrique

matériau de la verrine

plastique opalin

indice de protection contre les chocs (IK)

IK10

tension nominale (Un)

220...240 V

alimentation de secours intégrée

Non

durée de vie nominale L80/B10 à 25°C

0 h

durée de vie nominale L90/B10 à 25°C

0 h

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM3

Degré de protection (NEMA)

autre

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

25...25 °C

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

sans

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI

Non

variation DMX

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

pas de variation

Oui

élément de distribution de lumière

sans

variation en fonction de la commande

Non

efficience du luminaire

0 lm/W

variation DSI

Non

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

classe d'efficience énergétique de la lampe échangeable fournie

A++

classe d'efficience énergétique min. de la lampe échangeable

A+

variation DALI-2

Non

appareil de commande échangeable

Non

adapté à un montage au plafond

Non

hauteur/profondeur d'encastrement

0 mm

protection de la surface du boîtier

revêtu par poudre

facteur de puissance (cos phi)

0.9

Evje hublot rond pour montage mural ou plafond blanc 2xE27 IRC >80 SDCM 3 faisceau de 110° aluminium et PC 230V classe I IP65 IK10 850°C