Sewosy - Ventouse maintien de porte ouverte carree en applique EN1155
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - montage en saillie
type de construction - rond
tension de fonctionnement - 24...48 V
force de préhension - 200...400 N
puissance absorbée - 20 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701207310578
Réf. Sonepar
05470731057
Réf. Fournisseur
BC242/484
Réf. Commerciale
Sewosy
mode de pose
montage en saillie
type de construction
rond
tension de fonctionnement
24...48 V
force de préhension
200...400 N
puissance absorbée
20 W
montage mural
Oui
distance du mur
45.5...45.5 mm
adapté à un montage au plafond
Oui
montage au sol
Non
largeur
85 mm
hauteur
85 mm
type de tension
DC
Ventouse maintien de porte ouverte carrée en applique EN1155 24-48VDC-20-40 daN DOP n°DP_EMDH