Sewosy - Ventouse à cisaillement 12-24V DC contact
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
tension de fonctionnement - 12...24 V
force de préhension - 5400...5400 N
adapté à un montage au plafond - Non
montage au sol - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701207309275
Réf. Sonepar
05470000562
Réf. Fournisseur
SH540CTC
Réf. Commerciale
Sewosy
mode de pose
encastré
tension de fonctionnement
12...24 V
force de préhension
5400...5400 N
adapté à un montage au plafond
Non
montage au sol
Non
largeur
180 mm
hauteur
27 mm
type de tension
DC
montage mural
Non
Ventouse à cisaillement 12-24V DC contact