![Sewosy - Transformateur 24VAC 3A - IP65](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5470/TRE2403_PIALL.jpg?ts=1704850045097)
Sewosy - Transformateur 24VAC 3A - IP65
![SEWOSY](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05470.gif?ts=1646344049353&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
tension primaire 1 - 220...240 V
construit comme un transformateur de sécurité - Non
tension secondaire 1 - 24...24 V
largeur - 120 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701207312473
Réf. Sonepar
05470731247
Réf. Fournisseur
TRE2403
Réf. Commerciale
Sewosy
indice de protection (IP)
IP65
tension primaire 1
220...240 V
construit comme un transformateur de sécurité
Non
tension secondaire 1
24...24 V
largeur
120 mm
hauteur
200 mm
profondeur
108 mm
adapté à un montage sur rail
Non
Transformateur 24VAC 3A - IP65