![Sewosy - Renfort simple CPREG-S 3000 mm AS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5470/CPREGS3000AS_PIALL.jpg?ts=1704849616365)
Sewosy - Renfort simple CPREG-S 3000 mm AS
![SEWOSY](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05470.gif?ts=1646344049353&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - autre
longueur - 3000 mm
matériau - aluminium
fixation cachée - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701207312534
Réf. Sonepar
05470000178
Réf. Fournisseur
CPREG-S/3000AS
Réf. Commerciale
Sewosy
mode de pose
autre
longueur
3000 mm
matériau
aluminium
fixation cachée
Non
Renfort simple CPREG-S 3000 mm AS