![Sewosy - Porte-clé de proximité WD1 Philips Mifare 1k](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5470/396WD1MF1_PIALL.jpg?ts=1704850312250)
Sewosy - Porte-clé de proximité WD1 Philips Mifare 1k
![SEWOSY](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05470.gif?ts=1646344049353&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 45 mm
type de support de données - porte-clé
procédé de lecture - MIFARE (13.56 MHz)
profondeur - 1.6 mm
diamètre - 30 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701207300586
Réf. Sonepar
05470000044
Réf. Fournisseur
396WD1MF1
Réf. Commerciale
Sewosy
largeur
45 mm
type de support de données
porte-clé
procédé de lecture
MIFARE (13.56 MHz)
profondeur
1.6 mm
diamètre
30 mm
Porte-clé de proximité WD1 Philips Mifare 1k 13,56MHz