Sewosy - Porte-clé de proximité SHARK EM4200

Sewosy - Porte-clé de proximité SHARK EM4200

SEWOSY

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 56.6 mm

  • hauteur - 32 mm

  • type de support de données - porte-clé

  • procédé de lecture - Prox/EM (13.56 MHz/125 KHz)

  • profondeur - 8.2 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3701207300487

Réf. Sonepar

05470000665

Réf. Fournisseur

396SHEM1

Réf. Commerciale

Sewosy

largeur

56.6 mm

hauteur

32 mm

type de support de données

porte-clé

procédé de lecture

Prox/EM (13.56 MHz/125 KHz)

profondeur

8.2 mm

Porte-clé de proximité SHARK EM4200 125 kHz