Sewosy - Passage de câble à encastrer réglable + ressort 210 mm

Sewosy - Passage de câble à encastrer réglable + ressort 210 mm

SEWOSY

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier inoxydable

  • diamètre nominal - 10 mm

  • tenue à la flexion - rigide

  • couleur - acier inoxydable

  • diamètre intérieur - 10.2 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701207303655

Réf. Sonepar

05470000196

Réf. Fournisseur

DLMC210

Réf. Commerciale

Sewosy

matériau

acier inoxydable

diamètre nominal

10 mm

tenue à la flexion

rigide

couleur

acier inoxydable

diamètre intérieur

10.2 mm

poids

0.09 kg/m

Passage de câble à encastrer réglable + ressort 210 mm ouverture 110°