![Sewosy - Kit de contrôle d'accès YAKA avec ventouse 300 daN en applique](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5470/KRRVA_PIALL.jpg?ts=1704850269381)
Sewosy - Kit de contrôle d'accès YAKA avec ventouse 300 daN en applique
![SEWOSY](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05470.gif?ts=1646344049353&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
procédé de lecture - support de données et code
nombre max. de personnes - 1010
autonome - Oui
indice de protection (IP) - IP55
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701207305451
Réf. Sonepar
05470000792
Réf. Fournisseur
KRRVA
Réf. Commerciale
Sewosy
mode de pose
saillie
procédé de lecture
support de données et code
nombre max. de personnes
1010
autonome
Oui
indice de protection (IP)
IP55
tension de fonctionnement CC
12...24 V
sortie de signaux
signal lumineux
largeur
76 mm
hauteur
120 mm
profondeur
26 mm
température d'utilisation
-10...60 °C
Kit de contrôle d'accès YAKA avec ventouse 300 daN en applique 12V DC - raccordement rapide