Sewosy - Kit de contrôle d'accès YAKA avec gâche à émission 12V DC

Sewosy - Kit de contrôle d'accès YAKA avec gâche à émission 12V DC

SEWOSY

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • procédé de lecture - support de données et code

  • nombre max. de personnes - 1010

  • mode de pose - saillie

  • largeur - 76 mm

  • hauteur - 120 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701207305413

Réf. Sonepar

05470000789

Réf. Fournisseur

KRR1

Réf. Commerciale

Sewosy

procédé de lecture

support de données et code

nombre max. de personnes

1010

mode de pose

saillie

largeur

76 mm

hauteur

120 mm

profondeur

26 mm

température d'utilisation

-10...60 °C

autonome

Oui

indice de protection (IP)

IP55

tension de fonctionnement CA 50 Hz

12...24 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz

12...24 V

tension de fonctionnement CC

12...24 V

sortie de signaux

signal lumineux

Kit de contrôle d'accès YAKA avec gâche à émission 12V DC raccordement rapide