Sewosy - Kit de contrôle d'accès YAKA avec gâche à mémoire invisible 12V DC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
procédé de lecture - support de données et code
nombre max. de personnes - 1010
mode de pose - saillie
largeur - 76 mm
hauteur - 120 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701207305420
Réf. Sonepar
05470000790
Réf. Fournisseur
KRR2
Réf. Commerciale
Sewosy
procédé de lecture
support de données et code
nombre max. de personnes
1010
mode de pose
saillie
largeur
76 mm
hauteur
120 mm
profondeur
26 mm
température d'utilisation
-10...60 °C
autonome
Oui
indice de protection (IP)
IP55
tension de fonctionnement CA 50 Hz
12...24 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz
12...24 V
tension de fonctionnement CC
12...24 V
sortie de signaux
signal lumineux
Kit de contrôle d'accès YAKA avec gâche à mémoire invisible 12V DC raccordement rapide