![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5470/DLRI10EC_PIALL.jpg?ts=1714082965139)
Sewosy - Gaine inox renforcee 50 cm diametre 13-10 mm
![SEWOSY](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05470.gif?ts=1646344049353&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier inoxydable
diamètre nominal - 10 mm
tenue à la flexion - rigide
couleur - acier inoxydable
diamètre externe - 13 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701207303709
Réf. Sonepar
05470000201
Réf. Fournisseur
DLRI10EC
Réf. Commerciale
Sewosy
matériau
acier inoxydable
diamètre nominal
10 mm
tenue à la flexion
rigide
couleur
acier inoxydable
diamètre externe
13 mm
diamètre intérieur
10 mm
poids
0.25 kg/m
Gaine inox renforcée 50 cm diamètre 13-10 mm chapeaux carrés