![Sewosy - Gache electrique en applique 190 12-24V AC-DC DIN gauche](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5470/SEA190DL_PIALL.jpg?ts=1714082989268)
Sewosy - Gache electrique en applique 190 12-24V AC-DC DIN gauche
![SEWOSY](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05470.gif?ts=1646344049353&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - ouvre-porte standard
mode de travail - courant de travail
sens d'ouverture selon DIN - gauche
tension - 12...12 V
mode de pose - appliqué
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701207308612
Réf. Sonepar
05470000517
Réf. Fournisseur
SEA190_DL
Réf. Commerciale
Sewosy
modèle
ouvre-porte standard
mode de travail
courant de travail
sens d'ouverture selon DIN
gauche
tension
12...12 V
mode de pose
appliqué
composition
élément de cadre
largeur
50 mm
contact à impulsion
Non
position d'encastrement
horizontal
convient pour porte coupe-feu
Non
convient pour porte pare-fumée
Non
gâche réglable
Non
fonctionnement continu (100% ED)
Non
forme d'entrée de serrure
plat
avec déverrouillage mécanique
Non
avec signal de retour
Non
protégé contre l'eau
Non
type de construction
asymétrique
hauteur
90 mm
profondeur
52.5 mm
type de courant
AC/DC
Gâche électrique en applique 190 12-24V AC-DC DIN gauche à émission de courant