![Sewosy - Gâche électrique 1 ROUREG mini rouge](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5470/SEM1R_PIALL.jpg?ts=1704850324606)
Sewosy - Gâche électrique 1 ROUREG mini rouge
![SEWOSY](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05470.gif?ts=1646344049353&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - ouvre-porte standard
mode de travail - courant de travail
sens d'ouverture selon DIN - gauche/droite
tension - 12...48 V
mode de pose - encastré
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701207309213
Réf. Sonepar
05470000557
Réf. Fournisseur
SEM1R
Réf. Commerciale
Sewosy
modèle
ouvre-porte standard
mode de travail
courant de travail
sens d'ouverture selon DIN
gauche/droite
tension
12...48 V
mode de pose
encastré
composition
élément de cadre
largeur
15.8 mm
contact à impulsion
Non
position d'encastrement
universel
convient pour porte coupe-feu
Non
convient pour porte pare-fumée
Non
gâche réglable
Oui
fonctionnement continu (100% ED)
Non
forme d'entrée de serrure
plat
avec déverrouillage mécanique
Non
avec signal de retour
Non
protégé contre l'eau
Non
type de construction
symétrique
hauteur
61.75 mm
profondeur
25.5 mm
type de courant
AC/DC
Gâche électrique 1 ROUREG mini rouge 12-48V AC/DC