Sewosy - Gâche électrique étroite à émission de courant OPEM 12-24V AC/DC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - ouvre-porte standard
mode de travail - courant de travail
sens d'ouverture selon DIN - gauche/droite
tension - 8...12 V
mode de pose - encastré
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701207308766
Réf. Sonepar
05470000531
Réf. Fournisseur
SEE1L
Réf. Commerciale
Sewosy
modèle
ouvre-porte standard
mode de travail
courant de travail
sens d'ouverture selon DIN
gauche/droite
tension
8...12 V
mode de pose
encastré
composition
élément de cadre
largeur
16 mm
contact à impulsion
Non
position d'encastrement
vertical
convient pour porte coupe-feu
Non
convient pour porte pare-fumée
Non
gâche réglable
Oui
fonctionnement continu (100% ED)
Non
forme d'entrée de serrure
plat
avec déverrouillage mécanique
Oui
avec signal de retour
Non
protégé contre l'eau
Non
type de construction
symétrique
hauteur
65.5 mm
profondeur
28.1 mm
type de courant
AC/DC
Gâche électrique étroite à émission de courant OPEM 12-24V AC/DC + diode