Sewosy - Gâche électrique FT 12-24V AC/DC

Sewosy - Gâche électrique FT 12-24V AC/DC

SEWOSY

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - ouvre-porte de sécurité

  • mode de travail - courant de travail

  • sens d'ouverture selon DIN - gauche/droite

  • tension - 12...24 V

  • mode de pose - encastré

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701207305017

Réf. Sonepar

05470000292

Réf. Fournisseur

EFT---RACT9-

Réf. Commerciale

Sewosy

modèle

ouvre-porte de sécurité

mode de travail

courant de travail

sens d'ouverture selon DIN

gauche/droite

tension

12...24 V

mode de pose

encastré

composition

élément de cadre

largeur

20.5 mm

contact à impulsion

Oui

position d'encastrement

vertical

convient pour porte coupe-feu

Oui

convient pour porte pare-fumée

Oui

gâche réglable

Oui

fonctionnement continu (100% ED)

Non

forme d'entrée de serrure

plat

avec déverrouillage mécanique

Non

avec signal de retour

Non

protégé contre l'eau

Non

type de construction

symétrique

hauteur

69 mm

profondeur

28 mm

type de courant

AC/DC

Gâche électrique FT 12-24V AC/DC à émission de courant