Sewosy - Gâche électrique 1 ROUREG mini rouge contact CF
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - ouvre-porte de sécurité
mode de travail - courant de travail
sens d'ouverture selon DIN - gauche/droite
tension - 12...48 V
mode de pose - encastré
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701207309183
Réf. Sonepar
05470000554
Réf. Fournisseur
SEM1CRCF
Réf. Commerciale
Sewosy
modèle
ouvre-porte de sécurité
mode de travail
courant de travail
sens d'ouverture selon DIN
gauche/droite
tension
12...48 V
mode de pose
encastré
composition
élément de cadre
largeur
15.8 mm
contact à impulsion
Oui
position d'encastrement
vertical
convient pour porte coupe-feu
Oui
convient pour porte pare-fumée
Oui
gâche réglable
Oui
fonctionnement continu (100% ED)
Non
forme d'entrée de serrure
plat
avec déverrouillage mécanique
Non
avec signal de retour
Oui
protégé contre l'eau
Non
type de construction
symétrique
hauteur
64.55 mm
profondeur
25.5 mm
type de courant
AC/DC
Gâche électrique 1 ROUREG mini rouge contact CF 12-48V AC/DC - corps en acier