Sewosy - Gâche électrique 1 ROUREG mini bleu OPEM

Sewosy - Gâche électrique 1 ROUREG mini bleu OPEM

SEWOSY

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - ouvre-porte standard

  • mode de travail - courant de travail

  • sens d'ouverture selon DIN - gauche/droite

  • tension - 6...24 V

  • mode de pose - encastré

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701207309190

Réf. Sonepar

05470000555

Réf. Fournisseur

SEM1LB

Réf. Commerciale

Sewosy

modèle

ouvre-porte standard

mode de travail

courant de travail

sens d'ouverture selon DIN

gauche/droite

tension

6...24 V

mode de pose

encastré

composition

élément de cadre

largeur

15.8 mm

contact à impulsion

Non

position d'encastrement

universel

convient pour porte coupe-feu

Non

convient pour porte pare-fumée

Non

gâche réglable

Oui

fonctionnement continu (100% ED)

Non

forme d'entrée de serrure

plat

avec déverrouillage mécanique

Oui

avec signal de retour

Non

protégé contre l'eau

Non

type de construction

symétrique

hauteur

61.75 mm

profondeur

25.5 mm

type de courant

AC/DC

Gâche électrique 1 ROUREG mini bleu OPEM 6-24V AC/DC