Sewosy - Gâche électrique 1 ROUREG diode 12V DC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - ouvre-porte à code
mode de travail - courant de travail
sens d'ouverture selon DIN - gauche/droite
tension - 12...12 V
mode de pose - encastré
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701207307714
Réf. Sonepar
05470000469
Réf. Fournisseur
SE000243
Réf. Commerciale
Sewosy
modèle
ouvre-porte à code
mode de travail
courant de travail
sens d'ouverture selon DIN
gauche/droite
tension
12...12 V
mode de pose
encastré
composition
élément de cadre
largeur
20.5 mm
contact à impulsion
Oui
position d'encastrement
vertical
convient pour porte coupe-feu
Non
convient pour porte pare-fumée
Non
gâche réglable
Oui
fonctionnement continu (100% ED)
Oui
forme d'entrée de serrure
plat
avec déverrouillage mécanique
Non
avec signal de retour
Non
protégé contre l'eau
Non
type de construction
symétrique
hauteur
70.8 mm
profondeur
29.5 mm
type de courant
DC
Gâche électrique 1 ROUREG diode 12V DC à émission de courant