![Sewosy - Contact magnétique cylindrique 5 fils 2 m menuiserie bois](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5470/MS915CLW2_PIALL.jpg?ts=1704849972598)
Sewosy - Contact magnétique cylindrique 5 fils 2 m menuiserie bois
![SEWOSY](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05470.gif?ts=1646344049353&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
couleur - blanc
contacts - 1 contact à fermeture, 1 contact à ouverture
sans fil - Non
avec câble de raccordement - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701207305963
Réf. Sonepar
05470000726
Réf. Fournisseur
MS915/CLW2
Réf. Commerciale
Sewosy
mode de pose
encastré
couleur
blanc
contacts
1 contact à fermeture, 1 contact à ouverture
sans fil
Non
avec câble de raccordement
Oui
longueur de conduit du câble de connexion
2 m
diamètre du capteur
9 mm
longueur du capteur
22 mm
Contact magnétique cylindrique 5 fils 2 m menuiserie bois (inverseur + autoprotection)