![Sewosy - Contact magnétique sabot 3 fils 2 m](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5470/MS911CW2_PIALL.jpg?ts=1704849617407)
Sewosy - Contact magnétique sabot 3 fils 2 m
![SEWOSY](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05470.gif?ts=1646344049353&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - montage en saillie
couleur - autre
contacts - 1 contact à fermeture, 1 contact à ouverture
sans fil - Non
avec câble de raccordement - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3701207305871
Réf. Sonepar
05470000723
Réf. Fournisseur
MS911/CW2
Réf. Commerciale
Sewosy
mode de pose
montage en saillie
couleur
autre
contacts
1 contact à fermeture, 1 contact à ouverture
sans fil
Non
avec câble de raccordement
Oui
longueur de conduit du câble de connexion
2 m
largeur du capteur
20 mm
hauteur du capteur
38 mm
longueur du capteur
90 mm
Contact magnétique sabot 3 fils 2 m (inverseur)