![Sewosy - Contact à bille ABS 3 fils 4 m](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5470/MS918CW4_PIALL.jpg?ts=1704850313539)
Sewosy - Contact à bille ABS 3 fils 4 m
![SEWOSY](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05470.gif?ts=1646344049353&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
couleur - blanc
contacts - 1 contact à fermeture, 1 contact à ouverture
sans fil - Non
avec câble de raccordement - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3701207306168
Réf. Sonepar
05470000733
Réf. Fournisseur
MS918/CW4
Réf. Commerciale
Sewosy
mode de pose
encastré
couleur
blanc
contacts
1 contact à fermeture, 1 contact à ouverture
sans fil
Non
avec câble de raccordement
Oui
longueur de conduit du câble de connexion
4 m
diamètre du capteur
19 mm
longueur du capteur
21 mm
Contact à bille ABS 3 fils 4 m (inverseur)