![Sewosy - Chapeaux blancs pour RLB7](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5470/ECRLB7_PIALL.jpg?ts=1704849631308)
Sewosy - Chapeaux blancs pour RLB7
![SEWOSY](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05470.gif?ts=1646344049353&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
convient pour le diamètre intérieur - 7 mm
forme sortie - rond
adapté aux diamètres externes suivants - 9 mm
avec matériau de fixation - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701207304249
Réf. Sonepar
05470000239
Réf. Fournisseur
ECRLB7
Réf. Commerciale
Sewosy
couleur
blanc
convient pour le diamètre intérieur
7 mm
forme sortie
rond
adapté aux diamètres externes suivants
9 mm
avec matériau de fixation
Oui
mode de pose
extérieur
Chapeaux blancs pour RLB7 par 20 pièces