![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5470/PB22IRE_PIALL.jpg?ts=1714082990075)
Sewosy - Bouton poussoir lumineux infrarouge bicolore 12-24VDC
![SEWOSY](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05470.gif?ts=1646344049353&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur du bouton - noir
nombre de postes de commande - 1
type de bouton - plat
type de lentille - rond
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701207311704
Réf. Sonepar
05470731170
Réf. Fournisseur
PB22IR_E
Réf. Commerciale
Sewosy
couleur du bouton
noir
nombre de postes de commande
1
type de bouton
plat
type de lentille
rond
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
1
diamètre de trou
22 mm
couleur de bague frontale
acier inoxydable
finition du raccordement électrique
câble
indice de protection (IP)
IP20
matériau de la bague frontale
métal
avec bague frontale
Oui
à rappel
Non
adapté à l'éclairage
Non
Bouton poussoir lumineux infrarouge bicolore 12-24VDC avec plaque étroite