![Sewosy - Bouton poussoir INOX 19 mm bleu NO+NC + PBP19_3](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5470/PB19NONCB126FSI_PIALL.jpg?ts=1704850322178)
Sewosy - Bouton poussoir INOX 19 mm bleu NO+NC + PBP19_3
![SEWOSY](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05470.gif?ts=1646344049353&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur du bouton - gris
nombre de postes de commande - 1
type de bouton - plat
type de lentille - rond
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701207306885
Réf. Sonepar
05470000399
Réf. Fournisseur
PB19NO+NC_B12_6FSI
Réf. Commerciale
Sewosy
couleur du bouton
gris
nombre de postes de commande
1
type de bouton
plat
type de lentille
rond
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
1
diamètre de trou
19 mm
couleur de bague frontale
acier inoxydable
finition du raccordement électrique
câble
indice de protection (IP)
IP65
matériau de la bague frontale
métal
avec bague frontale
Oui
à rappel
Non
adapté à l'éclairage
Non
Bouton poussoir INOX 19 mm bleu NO+NC + PBP19_3 6 fils soudés + gaine thermo