![Sewosy - Alimentation CCTV à découpage 12VDC 10 A](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5470/ADCCTV121009_PIALL.jpg?ts=1704849617360)
Sewosy - Alimentation CCTV à découpage 12VDC 10 A
![SEWOSY](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05470.gif?ts=1646344049353&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - DC
1ere tension de sortie - 12...12 V
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 190...265 V
courant de sortie max. 1 - 10 A
valeur nominale de la tension de sortie 1 - 12 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701207301019
Réf. Sonepar
05470000681
Réf. Fournisseur
ADCCTV1210-09
Réf. Commerciale
Sewosy
type de tension d’alimentation
DC
1ere tension de sortie
12...12 V
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz
190...265 V
courant de sortie max. 1
10 A
valeur nominale de la tension de sortie 1
12 V
valeur nominale du courant de sortie 1
10 A
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz
190...265 V
protégé contre les courts-circuits
Oui
tension de sortie ajustable
Non
puissance dissipée
120 W
tension de sortie réglée
Oui
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées
Non
indice de protection (IP)
IP40
largeur
203 mm
hauteur
203 mm
profondeur
54 mm
adapté à un montage sur rail
Non
Alimentation CCTV à découpage 12VDC 10 A 9 sorties de 1,2 A - non secourue