![Sewosy - Accu 12V DC / 1,3 Ah](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5470/AC1312_PIALL.jpg?ts=1704849972294)
Sewosy - Accu 12V DC / 1,3 Ah
![SEWOSY](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05470.gif?ts=1646344049353&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - plomb-acide (étanche sans entretien, gel)
tension nominale - 12 V
capacité en 20h - 1.3 Ah
largeur - 43 mm
poids - 0.529 kg
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701207300715
Réf. Sonepar
05470000671
Réf. Fournisseur
AC1.3-12
Réf. Commerciale
Sewosy
modèle
plomb-acide (étanche sans entretien, gel)
tension nominale
12 V
capacité en 20h
1.3 Ah
largeur
43 mm
poids
0.529 kg
longueur
97 mm
connecteur
Faston 4,8 (-) and 6,35 (+)
hauteur, borne comprise
58 mm
adapté pour des télécoms
Oui
adapté à un large champ d'application
Oui
adapté UPS
Oui
bornes frontales
Oui
Accu 12V DC / 1,3 Ah