![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/120/03600101_0312015xxx_dessin__2_.jpg?ts=1716854629910)
SES Sterling - PLIO-V-Markers V-40 9
![SES STERLING](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00120.gif?ts=1646344049308&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - étiquette
diamètre du câble - 2.8...4.2 mm
avec zone de texte - Oui
transparent - Non
crantage - sans
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597470040942
Réf. Sonepar
00120004094
Réf. Fournisseur
036002080019
Réf. Commerciale
SES Sterling
modèle
étiquette
diamètre du câble
2.8...4.2 mm
avec zone de texte
Oui
transparent
Non
crantage
sans
imprimé
chiffres
type
paroi épaisse
matériau
plastique
mode de pose
à enficher
couleur
blanc
bague de repérage de forme ovale,la découpe en V permet d`imbriquer les bagues pour un alignement du repère,montage des bagues avant connexion
Les Atouts de l'article:
bague de repérage de forme ovale,la découpe en V permet d`imbriquer les bagues pour un alignement du repère,montage des bagues avant connexion