![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/120/03600101_0312015xxx_dessin__2_.jpg?ts=1716854631314)
SES Sterling - PLIO-V-Markers V-40 2
![SES STERLING](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00120.gif?ts=1646344049308&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - étiquette
diamètre du câble - 2.8...4.2 mm
avec zone de texte - Oui
transparent - Non
crantage - sans
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597470041000
Réf. Sonepar
00120004100
Réf. Fournisseur
036002080072
Réf. Commerciale
SES Sterling
modèle
étiquette
diamètre du câble
2.8...4.2 mm
avec zone de texte
Oui
transparent
Non
crantage
sans
imprimé
chiffres
type
paroi épaisse
matériau
plastique
mode de pose
à enficher
couleur
rouge
bague de repérage de forme ovale,la découpe en V permet d`imbriquer les bagues pour un alignement du repère,montage des bagues avant connexion
Les Atouts de l'article:
bague de repérage de forme ovale,la découpe en V permet d`imbriquer les bagues pour un alignement du repère,montage des bagues avant connexion