SES Sterling - PLIO-V-Markers V-37 1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
diamètre du câble - 2.3...3.4 mm
avec zone de texte - Non
transparent - Non
crantage - crantage extérieur
Emballage et conditions
500 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3597470040898
Réf. Sonepar
00120004089
Réf. Fournisseur
036002070061
Réf. Commerciale
SES Sterling
modèle
autre
diamètre du câble
2.3...3.4 mm
avec zone de texte
Non
transparent
Non
crantage
crantage extérieur
imprimé
chiffres
type
paroi épaisse
matériau
plastique
mode de pose
serrer
couleur
marron
bague de repérage de forme ovale,la découpe en V permet d`imbriquer les bagues pour un alignement du repère,montage des bagues avant connexion
Les Atouts de l'article:
bague de repérage de forme ovale,la découpe en V permet d`imbriquer les bagues pour un alignement du repère,montage des bagues avant connexion