![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/120/03600101_0312015xxx_dessin__2_.jpg?ts=1716854629872)
SES Sterling - PLIO-V-Markers V-27 8
![SES STERLING](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00120.gif?ts=1646344049308&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - forme de rouleau
diamètre du câble - 1.6...2.5 mm
avec zone de texte - Oui
transparent - Non
imprimé - chiffres
Emballage et conditions
500 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3597470040737
Réf. Sonepar
00120004073
Réf. Fournisseur
036002050138
Réf. Commerciale
SES Sterling
modèle
forme de rouleau
diamètre du câble
1.6...2.5 mm
avec zone de texte
Oui
transparent
Non
imprimé
chiffres
matériau
plastique
mode de pose
à enficher
couleur
gris
bague de repérage de forme ovale,la découpe en V permet d`imbriquer les bagues pour un alignement du repère,montage des bagues avant connexion
Les Atouts de l'article:
bague de repérage de forme ovale,la découpe en V permet d`imbriquer les bagues pour un alignement du repère,montage des bagues avant connexion