![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/120/03600101_0312015xxx_dessin__2_.jpg?ts=1716854630423)
SES Sterling - PLIO-V-Markers V-27 2
![SES STERLING](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00120.gif?ts=1646344049308&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - forme de rouleau
diamètre du câble - 1.6...2.5 mm
avec zone de texte - Oui
transparent - Non
imprimé - chiffres
Minimum d'achat
500 unité(s)
EAN
3597470040706
Réf. Sonepar
00120004070
Réf. Fournisseur
036002050072
Réf. Commerciale
SES Sterling
modèle
forme de rouleau
diamètre du câble
1.6...2.5 mm
avec zone de texte
Oui
transparent
Non
imprimé
chiffres
matériau
plastique
mode de pose
à enficher
couleur
rouge
bague de repérage de forme ovale,la découpe en V permet d`imbriquer les bagues pour un alignement du repère,montage des bagues avant connexion
Les Atouts de l'article:
bague de repérage de forme ovale,la découpe en V permet d`imbriquer les bagues pour un alignement du repère,montage des bagues avant connexion