![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/120/02010007002__2_.jpg?ts=1716854667864)
SES Sterling - Manchon Helavia A5x35-FC
![SES STERLING](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00120.gif?ts=1646344049308&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - bleu
adapté à - câble rond
diamètre du câble - 10...15 mm
diamètre intérieur min. - 10 mm
matériau - caoutchouc
Emballage et conditions
100 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3597470016152
Réf. Sonepar
00120001615
Réf. Fournisseur
02010007002
Réf. Commerciale
SES Sterling
couleur
bleu
adapté à
câble rond
diamètre du câble
10...15 mm
diamètre intérieur min.
10 mm
matériau
caoutchouc
isolation des extrémités des câbles avec connecteurs nus , les manchons de couleur peuvent servir de repérage pour les phases
Les Atouts de l'article:
isolation des extrémités des câbles avec connecteurs nus ; les manchons de couleur peuvent servir de repérage pour les phases