![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/120/06030210_0290010__2_.jpg?ts=1716854545265)
SES Sterling - Gaine Pliofine SAM 6,4 Box (12m)
![SES STERLING](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00120.gif?ts=1646344049308&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - noir
diamètre interne avant rétreint - 6.4 mm
diamètre interne après rétreint - 3.2 mm
avec adhésif intérieur - Non
taux de rétreint - 2:1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597470090893
Réf. Sonepar
00120009089
Réf. Fournisseur
06030250010
Réf. Commerciale
SES Sterling
couleur
noir
diamètre interne avant rétreint
6.4 mm
diamètre interne après rétreint
3.2 mm
avec adhésif intérieur
Non
taux de rétreint
2:1
épaisseur de paroi après rétreint
0.64 mm
longueur
12 m
matériau
polyoléfine (PO-X)
température d'utilisation
-55...125 °C
Gaine Pliofine SAM 6,4 Box (12m)