SES Sterling - Carte EV 75-9 -10
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 25 mm
modèle - forme de carte
longueur - 75 mm
diamètre du câble - 8...16 mm
avec zone de texte - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3597470024201
Réf. Sonepar
00120002420
Réf. Fournisseur
03070001001
Réf. Commerciale
SES Sterling
largeur
25 mm
modèle
forme de carte
longueur
75 mm
diamètre du câble
8...16 mm
avec zone de texte
Oui
transparent
Oui
matériau
plastique
mode de pose
collage
couleur
blanc
imprimé
sans
type
à paroi mince
Carte EV 75-9 -10